text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M30 x 3.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Numer artykułu 6E605831
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Rozmiar gwintu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Rozmiar gwintu 30
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 18

Numery artykułów

Numer artykułu 6E605831
EAN 4015448609551
UBB 500582742549
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867408
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.