text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numer artykułu 2V203384
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Materiał do cięcia Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 9

Numery artykułów

Numer artykułu 2V203384
EAN 4015448726500
UBB 500581588539
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867703
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.