Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6E253619
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6E253619
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
14
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
14
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
50
Kwadrat klucza (mm)
7
Gwint lewoskrętny
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6E253619
EAN
4015448557272
UBB
500582738430
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867373