text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Numer artykułu 6Q562341
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 12
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 7

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q562341
EAN 4015448557159
UBB 500582899224
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867349
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.