text.skipToContent text.skipToNavigation

Młot udarowy Metabo Multi UHE 2660-2 Quick


Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Numer artykułu 9P982366
Szerokość 210
Wysokość 275
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 361
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 210
Wysokość 275
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 361
Nominalny pobór mocy (W) 800
Masa maszyny (kg) 3.1
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.8
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 32
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 26
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 68
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 2500
Type UHE 2660-2 Quick

Opis

Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Numery artykułów

Numer artykułu 9P982366
EAN 4007430306227
UBB 500658579767
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600697500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.