text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite H3101 2-składnikowy akrylan 50ml


Thixotropic. it fills up to 9mm. suitable for bonding various substrates with minimal surface preparation. excellent peel and impact resistance. little or no surface preparation. excellent mixing ratio tolerance. cures quickly at room temperature. excellent environmental resistance.

Numer artykułu 8L387883
Objętość (ml)
Czas przetwarzania 1200 - 1500
Proces utwardzania 2-komponentowe
Maks. szczelina klejenia (mm) 9
Marka LOCTITE
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 50
Czas przetwarzania 1200 - 1500
Proces utwardzania 2-komponentowe
Maks. szczelina klejenia (mm) 9
Marka LOCTITE

Opis

Thixotropic. it fills up to 9mm. suitable for bonding various substrates with minimal surface preparation. excellent peel and impact resistance. little or no surface preparation. excellent mixing ratio tolerance. cures quickly at room temperature. excellent environmental resistance.

Numery artykułów

Numer artykułu 8L387883
UBB 500645437343
UNSPSC 31201600
Artykuł producenta nr 2064879
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.