text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA 3463 Mieszanka wypełniona metalem 50gr


Dane techniczne: opis: 2-składnikowa żywica epoksydowa. Proporcje mieszania objętościowe/wagowe: nie dotyczy. Czas otwarcia: 3 min. Czas ustalania: 10 min. Wytrzymałość na ścinanie (GMBS) 6 N/mm2. Wytrzymałość na ściskanie: 82,7 N/mm2. Zakres temperatur pracy -30 °C do +120 °C.

Numer artykułu 90031.463.050
Objętość (ml)
Kolor Inny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Czas przetwarzania 600 - 600
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 50
Kolor Inny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Czas przetwarzania 600 - 600
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 120
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -30 - 120
Gotowy do użycia Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 90031.463.050
EAN 5010266359632
UBB 500619760696
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 396914
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.