text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 641 Masa mocująca Żółta 250ml


Dane techniczne: kolor: zielony. Wytrzymałość: średnia. Szczelina: do 0,1 mm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +150 °C. Czas ustalania dla stali: 25 min. Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm: 6,5.

Numer artykułu 90006.641.250
Objętość (ml)
Kolor Yellow
Kolor Yellow
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 250
Kolor Yellow
Kolor Yellow
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Czas przetwarzania 1500 - 1500
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 150
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -55 - 150
Gotowy do użycia Tak
Lepkość (Pa-s) 0.6

Opis

Dane techniczne: kolor: zielony. Wytrzymałość: średnia. Szczelina: do 0,1 mm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +150 °C. Czas ustalania dla stali: 25 min. Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm: 6,5.

Numery artykułów

Numer artykułu 90006.641.250
EAN 5010266641706
UBB 950570006557
UNSPSC 85214003
Artykuł producenta nr 234866
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.