text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Klej strukturalny 340 315ml


Intended for use in applications where the completed assembly is subsequently subjected to a paint bake cycle at temperatures up to +200°C. Capable of bonding through many commonly-used protective wax or oil coatings. Suitable for bonding structural or sheet steel where some continuous or repeated loading is encountered

Numer artykułu 4E381244
Objętość (ml)
Kolor Inny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Inny
Wodoodporny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 315
Kolor Inny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Inny
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 90
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Gotowy do użycia Tak

Opis

Intended for use in applications where the completed assembly is subsequently subjected to a paint bake cycle at temperatures up to +200°C. Capable of bonding through many commonly-used protective wax or oil coatings. Suitable for bonding structural or sheet steel where some continuous or repeated loading is encountered

Numery artykułów

Numer artykułu 4E381244
EAN 5010266340586
UBB 500650506487
UNSPSC 31201600
Artykuł producenta nr 232753
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.