TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Korki rurowe
47220
47220.127.001
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
Korki gwintowe z łbem sześciokątnym z walcowym gwintem rurowym DIN 910 Mosiądz CU2/CU3 G1/2A
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Cylindrical pipe thread
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1/2 Inch
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Cylindrical pipe thread
Wymiary
d1
1
d2 (h14)
26
i
14
L ≈
26
s
19
Zwoje gwintu na cal
14
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
910
Numery artykułów
Numer artykułu
47220.127.001
EAN
8715494515283
UBB
500621933752
UNSPSC
31162103