text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Koło garnkowe Metabo 80 x 25 x 22,23-65 x 15


Numer artykułu 3A128700
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 25
Maks. liczba obrotów (1/min) 11940
Średnica tarczy (mm) 80
Granulacja 80
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 25
Maks. liczba obrotów (1/min) 11940
Średnica tarczy (mm) 80
Granulacja 80
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Rozdrobnienie średnie
Odpowiednie do pracy na sucho Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 3A128700
EAN 4007430421531
UBB 500662548014
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 630727000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.