text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Koło garnkowe Metabo 80 x 25 x 22,23-65 x 15 20 sztuk


Numer artykułu 0W200490
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 25
Maks. liczba obrotów (1/min) 11940
Średnica tarczy (mm) 80
Granulacja 30
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 25
Maks. liczba obrotów (1/min) 11940
Średnica tarczy (mm) 80
Granulacja 30
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Gęstość włókniny Rozdrobnienie średnie
Odpowiednie do pracy na sucho Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 0W200490
EAN 4007430414748
UBB 500662550630
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 629175300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.