text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Koło garnkowe Metabo 110/90 x 55 x 22,23 C16N


Numer artykułu 6W753523
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 55
Maks. liczba obrotów (1/min) 8600
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 16
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 55
Maks. liczba obrotów (1/min) 8600
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 16
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Gęstość włókniny Inny

Numery artykułów

Numer artykułu 6W753523
EAN 4007430421524
UBB 500662551059
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 630726000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.