Kołki z karbami
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
Kołki i wpusty
Kołki z karbami
39730
39730.050.032
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
Kołki z karbami równoległymi na całej długości, ze ścięciem DIN 1473 Stal automatowa 5X32MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal automatowa
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d
1
zalecana jest tolerancja H11.
Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Length
32 mm
Materiał
Stal automatowa
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d
1
zalecana jest tolerancja H11.
Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Wymiary
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.25
D (mm)
5
f ≈
2
L (mm)
32
r ≈
5
Tolerancja
h11
V
16.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈8740
DIN
1473
NEN
≈2604
Numery artykułów
Numer artykułu
39730.050.032
EAN
8717077084384
UBB
500645372987
UNSPSC
31163215
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje