Kołki walcowe
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
Kołki i wpusty
Kołki walcowe
51580
51580.060.020
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
Kołki walcowe DIN 7 m6 Stal nierdzewna A1/A2 6X20MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
d1 (m6)
6
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1/A2
Info
W zależności od dostępności może zostać dostarczona stal A1, jak również stal A2.
Kołki walcowe są zaprojektowane do łączenia dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Przez dobór odpowiedniego rozmiaru można uzyskać połączenie typu ciernego. Jeżeli takie połączenie ma być wielokrotnie rozłączane, to lepiej jest zastosować kołki stożkowe, zgodnie z DIN 1.
d x L: Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
6 mm
Length
20 mm
d1 (m6)
6
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1/A2
Info
W zależności od dostępności może zostać dostarczona stal A1, jak również stal A2.
Kołki walcowe są zaprojektowane do łączenia dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Przez dobór odpowiedniego rozmiaru można uzyskać połączenie typu ciernego. Jeżeli takie połączenie ma być wielokrotnie rozłączane, to lepiej jest zastosować kołki stożkowe, zgodnie z DIN 1.
d x L: Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców.
Wymiary
c (maks.)
0.9
D (mm)
6
L (mm)
20
r ≈
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7
BS
≈1804-2
ISO
≈2338
Numery artykułów
Numer artykułu
51580.060.020
EAN
8715492296849
UBB
950359192404
UNSPSC
31163203