text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione DIN ≈1481 Stainless spring steel 6X12MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka FABORY
Materiał Stainless spring steel
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 12 mm
Marka FABORY
Materiał Stainless spring steel
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.

Wymiary

a 1.2
d1 (maks.) 6.7
d1 (min.) 6.4
d2 ≈ 3.9
D (mm) 6
L (mm) 12
s 1.25

Normy

BS ≈7060
NEN ≈2458
DIN ≈1481
ISO ≈8752

Numery artykułów

Numer artykułu 51428.060.012
EAN 8715492287984
UBB 950359401391
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.