My Favorites
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
Kołki i wpusty
Kołki sprężyste
51428
51428.045.018
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
Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione DIN ≈1481 Stainless spring steel 4,5X18MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stainless spring steel
Info
Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
4.5 mm
Length
18 mm
Materiał
Stainless spring steel
Info
Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Wymiary
a
0.8
d1 (maks.)
5.1
d1 (min.)
4.9
d2 ≈
2.9
D (mm)
4.5
L (mm)
18
s
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈1481
ISO
≈8752
BS
≈7060
NEN
≈2458
Numery artykułów
Numer artykułu
51428.045.018
EAN
8717077785885
UBB
500635840852
UNSPSC
31163201
Pobierz dodatkowe informacje