text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Fabory – eksperci w dziedzinie elementów złącznych ze stali nierdzewnej

Elementy złączne

Fabory oferuje szeroki asortyment wysokiej jakości elementów złącznych zgodnych z normami międzynarodowymi, takimi jak DIN, ISO, ASME, NF i IFI. Gama produktów Fabory obejmuje ponad 85 000 elementów złącznych, z których 23 000 to produkty wykonane ze stali nierdzewnej.

Elementy złączne ze stali nierdzewnej

Elementy złączne ze stali nierdzewnej są obecne w każdej kategorii naszego asortymentu i obejmują śruby, nakrętki, wkręty, podkładki, produkty dla przemysłu morskiego, pręty gwintowane, kołki, nity, nitonakrętki oraz śruby blokujące we wszystkich możliwych średnicach, długościach i rodzajach gwintów (metryczne, imperialne, drewniane, gwintowane, trapezowe, rurowe, itp.).
 
Produkty ze stali nierdzewnej są używane przez wielu producentów: 
  • okrętów i łodzi,
  • maszyn,
  • artykułów spożywczych,
  • wyrobów stolarskich,
  • pojazdów,
  • konstrukcji stalowych,
  • konstrukcji morskich,
  • energii,
  • oczyszczalni ścieków,
  • akcesoriów konserwacyjnych,
  • narzędzi dla majsterkowiczów
  • i innych.

Stal nierdzewna - informacje techniczne

Termin "STAL NIERDZEWNA" odnosi się do szerokiej gamy materiałów zawierających co najmniej 12% chromu (Cr) oraz inne, dodatkowe pierwiastki stopowe, z których najważniejsze to nikiel (Ni) i molibden (Mo). Na powierzchni tych materiałów tworzy się tlenek chromu, który chroni je przed korozją. W podwyższonej temperaturze chrom wykazuje tendencję do tworzenia węglików zamiast tlenków. W przypadku elementów złącznych stal nierdzewną podzielono zgodnie z normą ISO 3506 na 3 następujące grupy w oparciu o ich strukturę metalurgiczną: 
  • stal austenityczna (A),
  • stal martenzytyczna (C), 
  • stal ferrytyczna (F). 
Stal austenityczna, określana również jako stal chromowo-niklowa, jest najczęściej stosowana w produkcji elementów złącznych i dzieli się na 5 podgatunków, z których każdy charakteryzuje się inną odpornością na korozję i określonym obszarem zastosowania.
 
Najczęściej stosowanymi klasami są klasy A2 i A4. Poniżej zamieszczono szczegółowy opis każdej z nich. 

Klasa A2

Najczęściej stosowany rodzaj stali nierdzewnej (do masowej produkcji elementów złącznych) – oznaczany również symbolem 18/8 (18% Cr, 8% Ni) - o wyjątkowej odporności na korozję w normalnych warunkach atmosferycznych, w miejscach wilgotnych i wystawionych na działanie kwasów utleniających, organicznych i wielu roztworów alkalicznych. Klasa ta nie nadaje się jednak do stosowania w środowiskach narażonych na działanie kwasów nieutlenionych i o dużej zawartości chlorków, np. w basenach, wodzie morskiej, itp.

Klasa A4

Stal klasy A4 jest tzw. "stalą kwasoodporną" zawierającą stopy Mo i zapewniającą znacznie większą odporność na korozję w warunkach agresywnych, takich jak klimat morski (chlorki), atmosfery przemysłowe (dwutlenek siarki) oraz środowiska o zwiększonej ilości kwasów utleniających i narażone na korozję punktową. W warunkach tego typu występujących, np. w rejonach przybrzeżnych o wysokiej zawartości chlorków lub w środowiskach o podobnej charakterystyce wymagane jest stosowanie stali o wysokiej zawartości Cr, Ni, a przede wszystkim Mo.
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.