text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Szczypce do rur i pomp wodnych Cobra® długość 400 mm szerokość zacisku 95 mm


KNIPEX Cobra® XL Większa zdolność chwytania, ale znacznie mniejsza waga niż w przypadku porównywalnych kluczy do rur. Szybka regulacja przyciskiem bezpośrednio na obrabianym przedmiocie, bez przypadkowego ześlizgiwania się złącza. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uc

Numer artykułu K1087.100.400
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 358
Długość 400
Maks. otwarcie policzków (mm) 95
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 358
Długość 400
Maks. otwarcie policzków (mm) 95
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie

Opis

KNIPEX Cobra® XL Większa zdolność chwytania, ale znacznie mniejsza waga niż w przypadku porównywalnych kluczy do rur. Szybka regulacja przyciskiem bezpośrednio na obrabianym przedmiocie, bez przypadkowego ześlizgiwania się złącza. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujący się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 27- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 3 1/2 cala- Pojemność dla nakrętek: 95 mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 90mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1087.100.400
EAN 4003773005636
UBB 419102152131
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 01 400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.