text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Klucze do szaf sterujących 001117 5MM INT 9MM EXT L155

Specyfikacje

Marka KNIPEX

Opis

Wygodny do transportu klucz do szaf sterowniczych w formie długopisu z uchwytem do mocowania. Bezdotykowe wykrywanie napięć przemiennych ze wskazaniem optycznym- zakres napięcia 50–600 V- zakres częstotliwości 50–60 Hz. Bezkontaktowe wykrywanie pól magnetycznych ze wskaźnikiem optycznym (zielona dioda LED). Przycisk WŁ/WYŁ. Funkcja automatycznego wyłączania umożliwia oszczędzanie baterii. Przyrząd wyłącza się samoczynnie po upływie 2 minut od ostatniej akcji.. Wskaźnik diodowy: funkcja samoczynnego testowania, wskaźnik stanu naładowania baterii oraz wykrywanie przewodów znajdujących się pod napięciem. Komora na baterie z zamknięciem, 2 baterie guzikowe. Cztery różne profile kluczy zamocowane na wysuwanym uchwycie. Do tablic rozdzielczych i systemów odcinających dopływ gazu, wody i prądu. Do instalacji technicznych w budynkach takich jak: systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, do zaworów zamykających, tablic rozdzielczych sieci zasilającej itp.. Uniwersalny uchwyt do standardowych końcówek wkrętakowych 1/4" (z magnesem przytrzymującym). Dodatkowy uchwyt do końcówek wkrętakowych ¼" w profilu klucza. Z dwustronną końcówką wkrętakową: profil krzyżowy PH / profil płaski 7,0 x 1,2 mm. Korpus narzędzia: tworzywo wzmacniane włóknem szklanym. Profile kluczy: odlewane ciśnieniowo ze stopu cynku.

Numery artykułów

Numer artykułu K1004.090.155
EAN 4003773068396
UBB 500504519009
UNSPSC 46171509
Artykuł producenta nr 00 11 17
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.