text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VOORSNYTANG 68 6801-180MM


Szczypce do cięcia końcowego odpowiednie do skręcania i cięcia drutu wiązałkowego. Kształt główki zapewnia optymalny ruch podczas zaciskania węzłów siatki stalowej podczas prac żelbetowych. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (śr

Numer artykułu K1068.100.180
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość 180
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość 180
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie

Opis

Szczypce do cięcia końcowego odpowiednie do skręcania i cięcia drutu wiązałkowego. Kształt główki zapewnia optymalny ruch podczas zaciskania węzłów siatki stalowej podczas prac żelbetowych. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 4,0 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 29mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1068.100.180
EAN 4003773013808
UBB 419104121175
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 68 01 180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.