text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE UNIW 2 0205-200MM


Szczypce kombinowane o dużej dźwigni Wymagają o 35% mniej wysiłku niż konwencjonalne szczypce kombinowane. z krawędziami tnącymi (twardość ok. 63 HRC) do dużych obciążeń. Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej dźwigni. Łatwiejsze cięcie, mocniejsze chwytanie, zginanie i ciągnięcie. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla p

Numer artykułu K1002.500.200
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 200
Wycięcie wystające Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 200
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 25 - 25
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Testowane przez VDE Nie

Opis

Szczypce kombinowane o dużej dźwigni Wymagają o 35% mniej wysiłku niż konwencjonalne szczypce kombinowane. z krawędziami tnącymi (twardość ok. 63 HRC) do dużych obciążeń. Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej dźwigni. Łatwiejsze cięcie, mocniejsze chwytanie, zginanie i ciągnięcie. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Precyzyjna, minimalna szczelina między szczękami chwytającymi zapewniająca optymalne działanie krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC. - Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,8 mm- Zdolność cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,2 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 13,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 25,0 mm²

Numery artykułów

Numer artykułu K1002.500.200
EAN 4003773043089
UBB 419102022862
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 02 05 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.