text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do pomp wodnych Knipex Alligator® z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego, czarne, atramentowane 250 mm (karta samoobsługowa/blister)


KNIPEX Alligator® dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom główki i powierzchni złącza. większa wydajność i komfort w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami do pomp wodnych o tej samej długości: 9 pozycji regulacji zapewnia o 30% większą zdolność chwytania. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym

Numer artykułu K1088.100.251
Ochrona powierzchni Inny
Długość 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Liczba ustawień 9
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Liczba ustawień 9
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Nie

Opis

KNIPEX Alligator® dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom główki i powierzchni złącza. większa wydajność i komfort w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami do pomp wodnych o tej samej długości: 9 pozycji regulacji zapewnia o 30% większą zdolność chwytania. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła dłoni. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilne chwytanie. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Solidna konstrukcja, niewrażliwa na zabrudzenia, szczególnie nadaje się do pracy na zewnątrz. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. karta samoobsługowa/blister. - Pozycje regulacji: 9- Pojemność dla rur, cale (średnica): Ø 2 in- Pojemność dla nakrętek: 46mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 50mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1088.100.251
EAN 4003773012047
UBB 500500397962
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 88 01 250 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.