text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPC SEEGER ZEW 49 4911A 4 320


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Wewnętrzna sprężyn

Numer artykułu K1049.110.004
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Długość 320
Zakres mocowania (mm) 85 - 140
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Długość 320
Zakres mocowania (mm) 85 - 140
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Tak

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Wewnętrzna sprężyna rozwierająca, zabezpieczona i zamknięta. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. Wąska główka umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach. DIN 5254 A, szczęki proste. karta samoobsługowa/blister. - Rozmiar trzonka: Ø 85 - 140mm- Końcówki (średnica): 3,2 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1049.110.004
EAN 4003773048756
UBB 500501358005
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 49 11 A4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.