text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex ESD Precyzyjne szczypce chwytające dla elektroników o długości szczęk 21,9 mm z końcówką prostą 130 mm


Precyzyjne szczypce chwytające dla elektroników ESD Asortyment zapewniający najwyższy standard wydajności i wyników. Precyzyjne szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, przytrzymywania i gięcia. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Połączenie śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szc

Numer artykułu 5K810043
Izolowany Tak
Odpowiedni dla Inny
Całkowita długość (mm) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Odpowiedni dla Inny
Całkowita długość (mm) 130

Opis

Precyzyjne szczypce chwytające dla elektroników ESD Asortyment zapewniający najwyższy standard wydajności i wyników. Precyzyjne szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, przytrzymywania i gięcia. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Połączenie śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szczypiec. Precyzyjnie wykończone powierzchnie przegubu zapewniają płynny ruch o niskim tarciu w całym zakresie otwarcia. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Precyzyjnie wycięty laserowo kształt krzyżowy. Nieodblaskowe wykończenie. Niska waga. Ergonomicznie ukształtowane, dwukolorowe rękojeści ESD, czarno-szare. Płaskie, szerokie szczęki z precyzyjnym laserowym kształtem. - Długość szczęk (B): 21,9 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5 mm- Szerokość końcówek (E): 1,4 mm- Grubość końcówek (F): 3,5 mm- Szerokość główki (A): 11,2 mm- ESD: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 5K810043
EAN 4003773080299
UBB 500641774343
UNSPSC 27112124
Artykuł producenta nr 34 42 130 ESD
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.