text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP P SZCZYPCE SEEGERA WEW 90°


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoślizgowa powłoka z two

Numer artykułu K1060.210.041
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Długość 305
Zakres mocowania (mm) 85 - 140
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Długość 305
Zakres mocowania (mm) 85 - 140
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Wymienne końcówki Tak

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. DIN 5256 D, szczęki ustawione pod kątem 90°. - Rozmiar otworu: Ø 85 - 140mm- Końcówki (średnica): Ø 3,2 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1060.210.041
EAN 4003773048664
UBB 500501357502
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 48 21 J41
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.