text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NIJPTANG 50 5000-250MM


Obcęgi ciesielskie o wyjątkowej odporności na zużycie i dobrym wyważeniu. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do intensywnego użytkowania. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,2 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 28 mm

Numer artykułu K1050.000.250
Ochrona powierzchni Inny
Długość 250
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość 250

Opis

Obcęgi ciesielskie o wyjątkowej odporności na zużycie i dobrym wyważeniu. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do intensywnego użytkowania. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,2 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 28 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1050.000.250
EAN 4003773022930
UBB 419104010600
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 50 00 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.