Szczypce regulacyjne
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce regulacyjne
K1032.120.135
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
KNIP JUSTEERTANG ELEC 32 3221-135MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
K1032.120.135
Izolowany
Tak
Całkowita długość (mm)
135
Długość
135
Materiał
Stal
Osłona uchwytu
Pokryte tworzywem sztucznym
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Całkowita długość (mm)
135
Długość
135
Materiał
Stal
Osłona uchwytu
Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca
Bez pokrycia
Kute
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Szczypce do regulacji przekaźników do chwytania elementów i przewodów o najmniejszych średnicach oraz do zginania styków i sprężyn przekaźników. Polerowane powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. Płaskie, szerokie szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (D): 7,0 mm- Szerokość końcówek (E): 1,0 mm- Grubość końcówek (F): 4.0mm- Długość szczęk (B): 34.0mm- Szerokość główki (A): 12.5mm
Numery artykułów
Numer artykułu
K1032.120.135
EAN
4003773043553
UBB
419100190117
UNSPSC
27112107
Artykuł producenta nr
32 21 135