text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRO SUP KNIPS 78 7813ESD 125MM


Electronic Super Knips® ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Szlifowane, bardzo ostre krawędzie tnące bez skosu. Cięcie ścinające z kontrolowanym mikroprzesunięciem krawędzi tnących zapewnia najbardziej precyzyjne cięcie nawet najcieńszych drutów i

Numer artykułu K1078.315.125
Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 13.5
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 7.5
Testowane przez VDE Nie

Opis

Electronic Super Knips® ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Szlifowane, bardzo ostre krawędzie tnące bez skosu. Cięcie ścinające z kontrolowanym mikroprzesunięciem krawędzi tnących zapewnia najbardziej precyzyjne cięcie nawet najcieńszych drutów i długą żywotność. Precyzyjnie ukształtowane końcówki tną drut blisko powierzchni od Ø 0,2 mm. Złącze z nitem ze stali nierdzewnej. Niezwykle płynny ruch minimalizujący zmęczenie operatora. Sprężyna rozwierająca i ogranicznik rozwarcia. Łapacz ołowiu - brak niekontrolowanego wypadania końcówek ciętego drutu. Twardość krawędzi tnącej ok. 54 HRC. Stal narzędziowa INOX. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1.0mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,2 - 1,6 mm- Długość szczęk (B): 9 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7,5 mm- Szerokość główki (A): 13,5 mm- ESD: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1078.315.125
EAN 4003773025153
UBB 240104305281
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 78 13 125 ESD
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.