text.skipToContent text.skipToNavigation

Walizka narzędziowa Knipex „Vision24” pusta


Walizka narzędziowa Vision24 Z łącznie 21 opcjami wkładania. Maks. ładowność: 20 kg. Pojemność: 24 litry. Elastyczne opcje dzięki indywidualnemu podziałowi wkładek w tacy o głębokości 60 mm i pokrywie z sześcioma dużymi przegrodami na narzędzia. Wytrzymałe zawiasy zapadkowe utrzymują pokrywę otwartą w razie potrzeby pomimo ciężaru własnego narzędzi. Sol

Numer artykułu K1392.002.120
Kolor Czarny
Szerokość 480
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 200
Głębokość 380
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Szerokość 480
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 200
Głębokość 380
Klasa jakości Inny
Materiał Tworzywo sztuczne
Szekla z kłódką Nie
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Nie
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Tak
Wyjmowana taca Nie
Całkowita liczba przegródek 21
Z pianką Nie
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Nie

Opis

Walizka narzędziowa Vision24 Z łącznie 21 opcjami wkładania. Maks. ładowność: 20 kg. Pojemność: 24 litry. Elastyczne opcje dzięki indywidualnemu podziałowi wkładek w tacy o głębokości 60 mm i pokrywie z sześcioma dużymi przegrodami na narzędzia. Wytrzymałe zawiasy zapadkowe utrzymują pokrywę otwartą w razie potrzeby pomimo ciężaru własnego narzędzi. Solidny, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, zatrzaskiwany pod kątem 90°. Zdejmowana tablica narzędziowa z 15 kieszeniami na narzędzia na spodzie i sześcioma kieszeniami na narzędzia oraz przegrodą na zacisk (400 mm szerokości) na pokrywie, mocowana za pomocą przycisku. Dwa zamykane stalowe zamki chronią zawartość walizki przed kradzieżą. Z podwójną aluminiową ramą obwodową. Wytrzymały materiał ABS, czarny. Pokrywa i tablice narzędziowe wykonane z odpornego na zabrudzenia arkusza PP o podwójnych ściankach. Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 480 x 380 x 200 mm, wymiary, wewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 460 x 310 x 190 mm. bez narzędzi. Con-Pearl® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy friedola TECH GmbH. - Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) szerokość mm: 480mm 460mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) wysokość mm: 180mm 170mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) głębokość mm: 370mm 310mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1392.002.120
EAN 4003773044567
UBB 240120683000
UNSPSC 27112137
Artykuł producenta nr 00 21 20 LE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.