text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

KNIP CHAIN NOSE PLIERS 25 2505-160MM


Szczypce tnące boczne półokrągłe, o długich, zwężających się szczękach. Odpowiednie do drobniejszych prac związanych z chwytaniem i cięciem, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardoś

Numer artykułu K1025.500.160
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Długość 160
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Długość 160
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak

Opis

Szczypce tnące boczne półokrągłe, o długich, zwężających się szczękach. Odpowiednie do drobniejszych prac związanych z chwytaniem i cięciem, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Szczęki proste. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9.0mm- Szerokość końcówek (W4): 3.0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 50.0mm- Szerokość główki (W3): 16,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1025.500.160
EAN 4003773022817
UBB 419100060831
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 25 05 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.