text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Klucz płasko-oczkowy Stahlwille OPEN-BOX 14 AF 13 mm długość 195 mm kształt B


DIN 3113 forma B/ISO 7738 forma BC Stal chromowo-stopowa, chromowana

Numer artykułu
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 195
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 13
Ochrona powierzchni Chromowane
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 13
Type 14 13

Opis

DIN 3113 forma B/ISO 7738 forma BC Stal chromowo-stopowa, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0240.130.001
EAN 4018754019212
UBB 203120168901
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 40101313

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.