text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy podwójny 895 32x36 mm


Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 34x36 mm, stalowo-szare do 36x41 mm i większych, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość 310
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość 310
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 32
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 12.8
Szerokość główki mała (mm) 66
Szerokość główki duża (mm) 74
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka GEDORE

Opis

Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 34x36 mm, stalowo-szare do 36x41 mm i większych, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem

Numery artykułów

Numer artykułu G2107.032.036
EAN 4010886658802
UBB 203120570684
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6588040

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.