text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Klucz płasko-oczkowy Facom 17mm


Klucze oczkowo-płaskie: krótka rękojeść i kompaktowa główka zapewniają dużą poręczność. Idealne w przypadku trudnego dostępu. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Przedrostek H = oczko 6-kątne. Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 3,2 do 17 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 3F606650
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 165
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 17
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 11/16 inch
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 17
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 36.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 25
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12

Numery artykułów

Numer artykułu 3F606650
EAN 3148510998909
UBB 500638316843
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 39.17
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.