text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Klucz płasko-oczkowy 25 V 13 13 mm


Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numer artykułu
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 13
Całkowita długość (mm) 235
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 47
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 13
Całkowita długość (mm) 235
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 47
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Szerokość głowicy (mm) 23.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 20.5
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie

Opis

Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2451.130.001
EAN 4010886619520
UBB 203232941484
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 6195230

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.