text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Klucz nastawny Bahco IP8071 205mm


Zgodny ze standardami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 i BS 6333 Wysokiej jakości stal stopowa Skala pomiarowa w mm Głowica klucza pocieniona z zachowaniem parametrów wytrzymałościowych Lewo-skrętna śruba Seria P: dwustronna z jednej strony tworzy klucz do rur z drugiej klucz szwedzki Fosforylowany. Precyzyjnie hartowany i zabezpieczony antykorozyjnie IP: Opakowanie przemysłowe

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość 205
Maks. rozwarcie klucza (mm) 27
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość 205
Maks. rozwarcie klucza (mm) 27
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
O (max.) 80

Numery artykułów

Numer artykułu K0004.000.205
EAN 7314150007226
UBB 427123005188
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 8071 IP

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.