WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com
Klucz nastawny opracowany zgodnie z naukowym konceptem i ideą ERGO™ Zgodny z normami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 i BS 6333 Wysokiej jakości stal stopowa Wygodne i nie wyślizgujące się termoplastyczne rękojeści Skala w mm do wstępnej regulacji i dokładnego pomiaru Szczęki nie wypadają nawet przy maksymalnym rozwarciu klucza Głowica pod kątem 14 ° pozwala na lepszą dostępność w czasie pracy Śruba lewoskrętna Seria P: dwukierunkowe szczęki do rur Fosforylowany, hartowany precyzyjnie i powleczony antykorozyjnie Pakowany pojedynczo