text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza garnkowa 180 x 7 x 22,23

Numer artykułu 4S742119
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 7
Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica tarczy (mm) 180
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 7
Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica tarczy (mm) 180
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 5
Wysokość segmentu (mm) 8
Segmentacja Inny
Liczba segmentów 22
Marka KLINGSPOR
O (max.) DS 300 B Extra

Numery artykułów

Numer artykułu 4S742119
EAN 4014855218493
UBB 500636788613
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 325363
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.