text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 G 999 230X2,8X22,23

Numer artykułu 9Y518503
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.8
Wysokość segmentu (mm) 12
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 24
Marka Klingspor
O (max.) DT 900 G Special

Opis

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y518503
EAN 4014855217069
UBB 500636772286
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325115
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.