text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Klingspor Tarcza diamentowa DT 600 F 999 200X1,9X30

Numer artykułu 5O523395
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 1.9
Maks. liczba obrotów (1/min) 7600
Średnica tarczy (mm) 200
Tarcza diamentowa Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 1.9
Maks. liczba obrotów (1/min) 7600
Średnica tarczy (mm) 200
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 30
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 1.9
Wysokość segmentu (mm) 7
Segmentacja Zębaty
O (max.) DT 600 F Supra

Opis

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Numery artykułów

Numer artykułu 5O523395
EAN 4014855218592
UBB 500636790676
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325373
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.