text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Klingspor Tarcza diamentowa DT 350 AB Diamond 350X3,2X20

Numer artykułu 6Q930220
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.2
Średnica tarczy (mm) 350
Nadaje się do asfaltu Tak
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.2
Średnica tarczy (mm) 350
Nadaje się do asfaltu Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.2
Wysokość segmentu (mm) 12
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 21
O (max.) DT 350 AB Extra CEVOLUTION

Opis

Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q930220
EAN 4014855320059
UBB 500695770262
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 340236
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.