text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Klingspor Tarcza diamentowa DN 600 U Diamond 125X6X22,23

Numer artykułu 4P541390
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 6
Średnica tarczy (mm) 125
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 6
Średnica tarczy (mm) 125
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 6
Wysokość segmentu (mm) 7
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 10
O (max.) DN 600 U Supra

Opis

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Numery artykułów

Numer artykułu 4P541390
EAN 4014855252855
UBB 500695719616
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 330632
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.