text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Klingspor Koło z włókniny 115x13x22,23

Numer artykułu 6F570815
Szerokość 13
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 13
Maks. liczba obrotów (1/min) 10450

Specyfikacje

Szerokość 13
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 13
Maks. liczba obrotów (1/min) 10450
Średnica 125
Typ Inny
Średnica tarczy (mm) 115
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Dokładność bardzo dobra
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Tkanina szklana
Tarcza listkowa Nie
O (max.) NUD 500

Opis

Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Numery artykułów

Numer artykułu 6F570815
EAN 4014855302291
UBB 500695759059
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 337866
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.