text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Kółko tnące Tyrolit 250 x 1,6 x 32


Ściernice do cięcia laboratoryjnego PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych maszynach do cięcia i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod w

Numer artykułu 2B112722
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 80
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 80
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
O (max.) 41N

Opis

Ściernice do cięcia laboratoryjnego PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych maszynach do cięcia i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 2B112722
EAN 9003178348395
UBB 500572068517
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 834839
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.