text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Dormer Rozwiertak ręczny B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 4.00mm


Numer artykułu 4V432263
Całkowita długość (mm) 76
Średnica wału (mm) 4
Średnica (mm) 4 - 4
Długość robocza (mm) 38
Materiał do cięcia HSS
Type 5986236; 86012496
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 76
Średnica wału (mm) 4
Średnica (mm) 4 - 4
Długość robocza (mm) 38
Materiał do cięcia HSS
Type 5986236; 86012496

Numery artykułów

Numer artykułu 4V432263
EAN 7320760048801
UBB 500630160397
UNSPSC 27112837
Artykuł producenta nr B1004.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.