text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma maskująca HPX 4400 pomarańczowa 25 mm x 25 m


Wysokiej jakości „złota” taśma maskująca do bardzo ostrych krawędzi. Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Odporna na rozpuszczalniki. Odporna na promieniowanie UV, nie pozostawia śladów na większości podłoży, jeśli zostanie usunięta w ciągu 4 miesięcy od aplikacji. Nadaje się również jako cienka taśma do zastosowań motoryzacyj

Numer artykułu 8I221228
Kolor Orange
Szerokość 25
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.09
Długość 25
Pakowane po 45
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Orange
Szerokość 25
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.09
Długość 25
Materiał Inny
Odporność na temperaturę (°C) 100 - 100
Samoprzylepny/amalgamujący Tak

Opis

Wysokiej jakości „złota” taśma maskująca do bardzo ostrych krawędzi. Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Odporna na rozpuszczalniki. Odporna na promieniowanie UV, nie pozostawia śladów na większości podłoży, jeśli zostanie usunięta w ciągu 4 miesięcy od aplikacji. Nadaje się również jako cienka taśma do zastosowań motoryzacyjnych

Numery artykułów

Numer artykułu 8I221228
EAN 5425014223231
UBB 500647474187
UNSPSC 31201503
Artykuł producenta nr FP2525
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.