text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Brady Kłódki SafeKey Nylon Lockout Padlocks


Wyprzedzaj technologię. Kłódki Brady SafeKey Lockout, wyłącznie od Brady, zapewniają najwyższą precyzję klucza i zaawansowane zabezpieczenie klucza w Twoim programie lockout. Rośnie zapotrzebowanie na więcej unikalnych możliwości kluczy w programie lockout tagout - dzięki kłódkom SafeKey można uzyskać do 700% więcej kodów kluczy niż w przypadku tradycyjnych kłódek bezpieczeństwa. Zgłoszona do opatentowania liniowa konstrukcja zamka pozwala na bardziej precyzyjne cięcie klucza, co daje więcej unikalnych kodów klucza i płynniejsze działanie klucza. Znajdź go szybko - klucze i korpusy zamków są dopasowane kolorystycznie, aby pomóc Ci szybko znaleźć klucz do Twojego zamka. Zapewnij sobie lata użytkowania dzięki mechanizmowi blokującemu o niskim współczynniku tarcia i trwałej jednoczęściowej konstrukcji korpusu. Nylonowe kłódki ze stalowymi szeklami są lekkie i wytrzymałe, co czyni je idealnymi do ogólnych zastosowań związanych z blokadami. Utrzymuj je razem - kłódka jest utrzymująca klucz, więc możesz trzymać klucz i kłódkę razem, gdy nie są używane. Różne kłódki z pojedynczym kluczem są idealne do rozpoczęcia lub rozszerzenia programu blokad.

Numer artykułu 1B197312
Kolor Zielony
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Szerokość szekli (mm) 33.02
Średnica szekli (mm) 6.35
Szerokość blokady (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Zielony
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Szerokość szekli (mm) 33.02
Średnica szekli (mm) 6.35
Szerokość blokady (mm) 38
Liczba kluczy 1
Obudowa blokady materiałowej Inny
Wysokość szekli (mm) 76.2
Szekla materiałowa (blokująca) Stal
Model tarczowy Nie
Grubość zamka (mm) 19.05
Z zamkiem szyfrowym Nie
Identyczny klucz Nie
Type NYL-GRN-76ST-KD

Opis

Wyprzedzaj technologię. Kłódki Brady SafeKey Lockout, wyłącznie od Brady, zapewniają najwyższą precyzję klucza i zaawansowane zabezpieczenie klucza w Twoim programie lockout. Rośnie zapotrzebowanie na więcej unikalnych możliwości kluczy w programie lockout tagout - dzięki kłódkom SafeKey można uzyskać do 700% więcej kodów kluczy niż w przypadku tradycyjnych kłódek bezpieczeństwa. Zgłoszona do opatentowania liniowa konstrukcja zamka pozwala na bardziej precyzyjne cięcie klucza, co daje więcej unikalnych kodów klucza i płynniejsze działanie klucza. Znajdź go szybko - klucze i korpusy zamków są dopasowane kolorystycznie, aby pomóc Ci szybko znaleźć klucz do Twojego zamka. Zapewnij sobie lata użytkowania dzięki mechanizmowi blokującemu o niskim współczynniku tarcia i trwałej jednoczęściowej konstrukcji korpusu. Nylonowe kłódki ze stalowymi szeklami są lekkie i wytrzymałe, co czyni je idealnymi do ogólnych zastosowań związanych z blokadami. Utrzymuj je razem - kłódka jest utrzymująca klucz, więc możesz trzymać klucz i kłódkę razem, gdy nie są używane. Różne kłódki z pojedynczym kluczem są idealne do rozpoczęcia lub rozszerzenia programu blokad.

Numery artykułów

Numer artykułu 1B197312
UNSPSC 46171501
Artykuł producenta nr 150319
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.