WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com
Wyprzedzaj technologię. Kłódki Brady SafeKey Lockout, wyłącznie od Brady, zapewniają najwyższą precyzję klucza i zaawansowane zabezpieczenie klucza w Twoim programie lockout. Rośnie zapotrzebowanie na więcej unikalnych możliwości kluczy w programie lockout tagout - dzięki kłódkom SafeKey można uzyskać do 700% więcej kodów kluczy niż w przypadku tradycyjnych kłódek bezpieczeństwa. Zgłoszona do opatentowania liniowa konstrukcja zamka pozwala na bardziej precyzyjne cięcie klucza, co daje więcej unikalnych kodów klucza i płynniejsze działanie klucza. Znajdź go szybko - klucze i korpusy zamków są dopasowane kolorystycznie, aby pomóc Ci szybko znaleźć klucz do Twojego zamka. Zapewnij sobie lata użytkowania dzięki mechanizmowi blokującemu o niskim współczynniku tarcia i trwałej jednoczęściowej konstrukcji korpusu. Nylonowe kłódki ze stalowymi szeklami są lekkie i wytrzymałe, co czyni je idealnymi do ogólnych zastosowań związanych z blokadami. Utrzymuj je razem - kłódka jest utrzymująca klucz, więc możesz trzymać klucz i kłódkę razem, gdy nie są używane. Różne kłódki z pojedynczym kluczem są idealne do rozpoczęcia lub rozszerzenia programu blokad.