text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

High-pressure cleaner HDR-H 54-15 540 l/h 150 bar 2.7 kW CLEANCRAFT


Numer artykułu 6D112105
Szerokość 500
Wysokość 820
Moc silnika 2.7
Typ napędu Elektryczny
Długość 890
Maks. temperatura zasilania (°C) 90
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 500
Wysokość 820
Moc silnika 2.7
Typ napędu Elektryczny
Długość 890
Maks. temperatura zasilania (°C) 90
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Z pojemnikiem na detergent Tak
Maks. ciśnienie robocze 150
Maks. wydajność (l/min) 540
Mobilny Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 6D112105
EAN 4036351229520
UBB 500582698824
UNSPSC 47121805
Artykuł producenta nr 8000788460
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.