text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

High-pressure cleaner Core 140-8 PowerControl IH - PCA 474 l/h 140 bar 1.8 kW NILFISK


Numer artykułu 8K922725
Szerokość 371
Wysokość 882
Długość kabla (m) 8
Moc silnika 1.8
Typ napędu Elektryczny
Długość 300
Maks. temperatura zasilania (°C) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 371
Wysokość 882
Długość kabla (m) 8
Moc silnika 1.8
Typ napędu Elektryczny
Długość 300
Maks. temperatura zasilania (°C) 40
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Z pojemnikiem na detergent Nie
Maks. ciśnienie robocze 140
Maks. wydajność (l/min) 474
Mobilny Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 8K922725
EAN 5715492223824
UBB 500583515084
UNSPSC 47121805
Artykuł producenta nr 4000897281
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.